詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-113

品名 : 3.0x4.0m からすネット(ブルー)

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 商品名 カラスネット
サイズ 3×4m 目合 4mm
カラー ブルー 材質 ポリエチレン
重量 1.92kg
ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。
ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。
くちばしの入りにくい4mm目合いです。
ハトメなし
追加説明
カタログ価格

7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 06:49現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1433ページ
バリエーション一覧
EA952AD-111 2.0x3.0m からすネット(ブルー)
EA952AD-112 3.0x3.0m からすネット(ブルー)
EA952AD-113 3.0x4.0m からすネット(ブルー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • くちばしの入りにくい4mm目合いです。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top