品番 : EA952SH-325
品名 : 3x0.5mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様
| 材質 | SUS304 | ||
|---|---|---|---|
| 右巻・左巻(各1個入) | |||
| 自由角度 | 90° | 内径 | 3mm |
| 線径 | 0.5mm | アーム長 | 12mm |
| 巻数 | 2 | ばね定数 | 0.36N・mm/deg |
| 許容変位量 | 36deg | ||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/08 00:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1310ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
