品番 : EA952SH-604
品名 : 6x0.6mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
仕様
| 材質 | SUS304 | ||
|---|---|---|---|
| 右巻・左巻(各1個入) | |||
| 自由角度 | 90° | 内径 | 6mm |
| 線径 | 0.6mm | アーム長 | 24mm |
| 巻数 | 3 | ばね定数 | 0.28N・mm/deg |
| 許容変位量 | 78deg | ||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/08 00:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1310ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
