品番 : EA954DE-56D
品名 : 1200x700x700mm 平デスク
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 5-119-4248 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 色 | 本体:マイルドグレイ 天板:ペールグレイ |
サイズ | 1200(W)×700(D)×700(H)mm | 重量 | 31.3kg |
デスク耐荷重 | 150kg | 材質 | 本体:スチール、 天板:メラミン化粧板、スチール |
引出し付 | |||
コードホール2個付 デスク天板面にはコードホールを装備し、ワイヤリング処理がしやすくなっています。 |
|||
対向配線 天板と幕板の間に30mmのすき間があり、対向配線も容易に行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
74,300 円(税抜)/ 81,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 10:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA954HC-263 : 1200x400x620mm 机上ラック |