詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DE-58D

品名 : 1600x700x700mm 平デスク

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 内田洋行(UCHIDA) 型番 5-119-4268
※注意※ 【お客様組立品】 本体:マイルドグレイ
天板:ペールグレイ
サイズ 1600(W)×700(D)×700(H)mm 重量 39.6kg
デスク耐荷重 150kg 材質 本体:スチール、
天板:メラミン化粧板、スチール
引出し付
コードホール2個付
デスク天板面にはコードホールを装備し、ワイヤリング処理がしやすくなっています。
対向配線
天板と幕板の間に30mmのすき間があり、対向配線も容易に行えます。
追加説明
カタログ価格

99,000 (税抜)/ 108,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/12 10:25現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA954DF-319
  • 品番

    EA954DF-319

  • コメント

    1600x 700x720mm/耐荷重100kg

バリエーション一覧
EA954DE-55D 1000x700x700mm 平デスク
EA954DE-56D 1200x700x700mm 平デスク
EA954DE-57D 1400x700x700mm 平デスク
EA954DE-58D 1600x700x700mm 平デスク
EA954DF-51C 396x585x606mm/3段 ワゴン
EA954DF-52C 396x585x606mm/2段 ワゴン
ウェブカタログ画像
  • ●対向配線
  • ●コードホール

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top