詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DJ-31

品名 : 900x450x1030mm/ 3段 キャビネット

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ダイシン工業 型番 V945-311D
シリーズ名 バリアス・シスト 外寸法 900(W)×450(D)×1030(H)mm
内寸法 823(W)×402(D)×304(H)mm
(最上段のみ(H)308mm)
引出し耐荷重 50kg/段
本体材質 スチール 重量 56.6kg
付属品 ・仕切板6枚
・上下連結用ねじ(1セット)
下置き専用タイプ 引出し型
専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)
(単体では使用しないでください。ベースを必ずご使用ください。)
A4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納するモジュール
・引き出しのセーフティロック
転倒防止のため、引出しには一度に2段以上引き出せないセーフティロックを装備。
・ラッチ機構
地震時に自然に開くことを防止します。
※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DJ-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。
※商品は完成品です。
※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。
追加説明
カタログ価格

109,900 円(税抜)/ 120,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/19 17:37現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1993ページ

代替品

EA954DH-31
  • 品番

    EA954DH-31

  • コメント

    奥行きのサイズが異なります。

バリエーション一覧
EA954DH-31 900x400x1030mm/3段 キャビネット
EA954DJ-31 900x450x1030mm/ 3段 キャビネット
EA954DK-31 900x500x1030mm/3段 キャビネット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top