品番 : EA954DK-31
品名 : 900x500x1030mm/3段 キャビネット
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V950-311D |
|---|---|---|---|
| シリーズ名 | バリアス・シスト | 外寸法 | 900(W)×500(D)×1030(H)mm |
| 内寸法 | 823(W)×402(D)×304(H)mm (最上段のみ(H)308mm) |
引出し耐荷重 | 50kg/段 |
| 本体材質 | スチール | 重量 | 57.9kg |
| 付属品 | ・仕切板6枚 ・上下連結用ねじ(1セット) |
||
| 下置き専用タイプ 引出し型 | |||
| 専用ベース(EA954DK-100)が必要です。 (別売) (単体では使用しないでください。ベースを必ずご使用ください。) |
|||
| 奥行の広いA3ヨコタイプも収納するモジュール |
|||
| ・引き出しのセーフティロック 転倒防止のため、引出しには一度に2段以上引き出せないセーフティロックを装備。 |
|||
| ・ラッチ機構 地震時に自然に開くことを防止します。 |
|||
| ※本体にはアジャスターが付いていません。専用ベース(EA954DK-100)にアジャスタ-がついていますので、設置場所に応じてレベル調整して下さい。 | |||
| ※商品は完成品です。 | |||
| ※本製品は必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120,900 円(税抜)/ 132,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 17:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1996ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954DH-31 900x400x1030mm/3段 キャビネット |
| EA954DJ-31 900x450x1030mm/ 3段 キャビネット |
| EA954DK-31 900x500x1030mm/3段 キャビネット |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954DK-100 : 900x477x 50mm 下置き用ベース |
