詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954ED-1A

品名 : 900x515x1790mm/3列 システムロッカー

カタログ訂正

25/11/18 誤:グリーン購入法不適合、正:グリーン購入法適合品(9025 No.56,57)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 内田洋行(UCHIDA) 型番 5-860-0031
※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 外寸法 900(W)×515(D)×1790(H)mm
ボックス内寸 290(W)×460(D)×1689(H)mm 重量 46.7kg
材質 スチール 耐荷重 網棚:20kg
ハンガーパイプ:10kg
フック:5kg
付属品 ハンガーパイプ、鏡、網棚×2
一扉あたり:フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレート
商品は完成品です。
清潔感のあるホワイト色が、空間を美しくみせてくれるシステムロッカー
上下2ヵ所の通気口でロッカー内にこもる湿気を逃がし、不快な臭いの発生を防ぎます。
1扉に対して鍵2本付
シリンダー錠
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

93,600 円(税抜)/ 102,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 05:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2001ページ
バリエーション一覧
EA954ED-5A 608x515x1790mm/2列 システムロッカー
EA954ED-1A 900x515x1790mm/3列 システムロッカー
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top