品番 : EA954ED-5A
品名 : 608x515x1790mm/2列 システムロッカー
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
仕様
| メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 5-860-0021 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 | 外寸法 | 608(W)×515(D)×1790(H)mm |
| ボックス内寸 | 266.6(W)×480(D)×1670(H)mm | 重量 | 35.3kg |
| 材質 | スチール | 耐荷重 | 網棚:20kg ハンガーパイプ:10kg フック:5kg |
| 付属品 | ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、 一扉あたり:フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレート |
||
| 商品は完成品です。 | |||
| 清潔感のあるホワイト色が、空間を美しくみせてくれるシステムロッカー | |||
| 上下2ヵ所の通気口でロッカー内にこもる湿気を逃がし、不快な臭いの発生を防ぎます。 | |||
| 1扉に対して鍵2本付き | |||
| シリンダー錠 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
78,100 円(税抜)/ 85,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954ED-5A 608x515x1790mm/2列 システムロッカー |
| EA954ED-1A 900x515x1790mm/3列 システムロッカー |
ウェブカタログ画像
拡大
