品番 : EA954ES-52B
品名 : 766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット
携帯電話やスマートフォンの保管に
仕様
| 仕様 | 横5列5段 | サイズ | 766(W)×240(D)×447(H)mm |
|---|---|---|---|
| 棚内寸 | 142(W)×219(D)×71(H)mm | 板厚 | 0.8mm |
| 重量 | 15.91kg | 材質 | 亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ) |
| 付属品 | キー2本、ネームタグ、ネームプレート、EVAマット ※各収納部に対して |
||
| 本体は耐久性・耐摩耗性・防錆性に優れた亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)製 | |||
| 各棚内部にEVAマットが取り付けられているので、収納物を傷から保護します。 | |||
| 各棚毎に個別キー×2本付き | |||
| 棚毎に鍵を分けることで、セキュリティ性を高めています | |||
| 各ボックスのキーシリンダーにはキーナンバーを刻印 | |||
| 各棚に消音パッド付き | |||
| 裏面に壁固定用穴付き | |||
| ※本商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,300 円(税抜)/ 76,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954ES-51B 766x240x291mm スマートフォン保管用キャビネット |
| EA954ES-52B 766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット |
| EA954ES-53B 766x240x603mm スマートフォン保管用キャビネット |
