詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954ES-53B

品名 : 766x240x603mm スマートフォン保管用キャビネット

携帯電話やスマートフォンの保管に

仕様

仕様 横5列7段 サイズ 766(W)×240(D)×603(H)mm
棚内寸 142(W)×219(D)×71(H)mm 板厚 0.8mm
壁掛け用穴径 9.56mm 重量 25kg
材質 亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ) 付属品 キー2本、ネームタグ、ネームプレート、EVAマット
※各収納部に対して
本体は耐久性・耐摩耗性・防錆性に優れた亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)製
各棚内部にEVAマットが取り付けられているので、収納物を傷から保護します。
各棚毎に個別キー×2本付き
棚毎に鍵を分けることで、セキュリティ性を高めています
各ボックスのキーシリンダーにはキーナンバーを刻印
各棚に消音パッド付き
裏面に壁固定用穴付き
※本商品は完成品です。 
追加説明
カタログ価格

91,400 円(税抜)/ 100,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 20:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA954ES-51B 766x240x291mm スマートフォン保管用キャビネット
EA954ES-52B 766x240x447mm スマートフォン保管用キャビネット
EA954ES-53B 766x240x603mm スマートフォン保管用キャビネット
ウェブカタログ画像
  • 各棚毎に個別キー×2本、消音パッド付き
  • 携帯電話やスマートフォンの保管に

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top