品番 : EA954HC-218
品名 : 600x400x355mm マルチラック(ナチュラル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | MD-201NM |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 600×400×380 |
材質 | 天板:MDF PVC貼り 脚部:スチール粉体塗装 キャスター:ナイロン |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
色 | ナチュラル木目 | ||
ノートパソコンラックやテレビラックとしてマルチに使用可能 | |||
重量 | 5.8kg | 総耐荷重 | 20kg、(上段・下段)各10kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 07:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA954HC-218 600x400x355mm マルチラック(ナチュラル) |
EA954HC-219 600x400x355mm マルチラック(ホワイト) |