品番 : EA954HC-440A
品名 : 400x435x 90mm プリンタースタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LPS-T4040FK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 総耐荷重 | 60kg(均等耐荷重) |
| サイズ | 400(W)×435(D)×90(H)mm | 天板サイズ | 400(W)×400(D)mm |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付き)×2 | キャスター径 | 50mm |
| 重量 | 2.96kg | 材質 | 天板:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスター:ナイロン |
| デスク下に収納してスペースを有効に活用できるプリンタスタンド | |||
| トナーの交換や用紙の補充に便利なキャスター仕様で手軽に引き出すことができます。 | |||
| キャスター2個はストッパーが付いているので、動かないように固定できます。 | |||
| 強度と耐久性に優れたスチール製の天板を採用 | |||
| 便利な取っ手付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/22 15:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-440A 400x435x 90mm プリンタースタンド |
| EA954HC-441A 500x535x 90mm プリンタースタンド |
| EA954HC-442 600x635x 90mm プリンタースタンド |
