詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-442

品名 : 600x635x 90mm プリンタースタンド

カタログ訂正

26/09/14 ●本商品は固定ベルト設置穴付きです。詳細はWEB画像をご確認ください。(No.57 1157)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LPS-T6060F
※注意※ 【お客様組立品】 総耐荷重 60kg(均等耐荷重)
サイズ 600(W)×635(D)×90(H)mm 天板サイズ 600(W)×600(D)mm
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付き)×2 キャスター径 50mm
重量 5.14kg 材質 天板:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
キャスター:ナイロン
デスク下に収納してスペースを有効に活用できるプリンタスタンド
トナーの交換や用紙の補充に便利なキャスター仕様で手軽に引き出すことができます。
キャスター2個はストッパーが付いているので、動かないように固定できます。
強度と耐久性に優れたスチール製の天板を採用
便利な取っ手付き
追加説明
カタログ価格

13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/22 15:49現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1974ページ
バリエーション一覧
EA954HC-440A 400x435x 90mm プリンタースタンド
EA954HC-441A 500x535x 90mm プリンタースタンド
EA954HC-442 600x635x 90mm プリンタースタンド
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top