品番 : EA954HC-441
品名 : 500x535x 90mm プリンタースタンド
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LPS-T5050F |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 500×535×90 |
| 重量(kg) | 3.8 | 総耐荷重 | 60kg(均等耐荷重) |
| 材質 | 天板・スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 機器を机の下に収納できます。 | |||
| ハンドル付で前後の移動が行いやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/23 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1974ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-441 500x535x 90mm プリンタースタンド |
| EA954HC-441A 500x535x 90mm プリンタースタンド |
| EA954HC-442 600x635x 90mm プリンタースタンド |

