品番 : EA954HC-492
品名 : 1200x110x100mm ケーブル収納ボックス(片掛タイプ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | CB-K1200 |
---|---|---|---|
サイズ | 110(W)×100(H)mm×1.2(L)m | 重量 | 1kg |
用途 | 片掛タイプ | 材質 | 本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂 |
両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように、配線口があります。 | |||
透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。 | |||
※エンドキャップをつけた場合は幅1230mmです。 | |||
奥行き60mm高さ100mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。 | |||
事務机にケーブル収納機能を付加するケーブルボックス | |||
片側用で付属の粘着テープで固定します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 09:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)