詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-493

品名 : 1400x110x100mm ケーブル収納ボックス(片掛タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CB-K1400
サイズ 110(W)×100(H)mm×1.4(L)m 重量 1.1kg
用途 片掛タイプ 材質 本体:生ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂
両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように、配線口があります。
透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。
※エンドキャップをつけた場合は幅1430mmです。
奥行き60mm高さ100mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。
事務机にケーブル収納機能を付加するケーブルボックス
片側用で付属の粘着テープで固定します。
追加説明
カタログ価格

15,600 (税抜)/ 17,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 09:35現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA954HC-491 1000x110x100mm ケーブル収納ボックス(片掛タイプ)
EA954HC-492 1200x110x100mm ケーブル収納ボックス(片掛タイプ)
EA954HC-493 1400x110x100mm ケーブル収納ボックス(片掛タイプ)
EA954HC-496 1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)
EA954HC-497 1200x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)
EA954HC-498 1400x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージです
  • ※画像はEA954HC-492です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top