詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-654

品名 : 1500x 900x720mm ミーティングテーブル(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 NCMDL-H1590K
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 1500×900×720
材質 天板:メラミン化粧板
脚部:アルミダイキャスト
ホワイト
耐荷重 30kg 重量 38kg
追加説明
カタログ価格

93,700 (税抜)/ 103,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/12 07:12現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA954HC-821
バリエーション一覧
EA954HC-641 1200x 750x720mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
EA954HC-642 1200x 900x720mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
EA954HC-643 1500x 750x720mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
EA954HC-651 1200x 750x720mm ミーティングテーブル(ホワイト)
EA954HC-652 1200x 900x720mm ミーティングテーブル(ホワイト)
EA954HC-653 1500x 750x720mm ミーティングテーブル(ホワイト)
EA954HC-654 1500x 900x720mm ミーティングテーブル(ホワイト)
ウェブカタログ画像
※画像はEA954HC-653です
  • ※画像はEA954HC-653です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top