詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HD-31

品名 : 435x105x350mm デスクトップパネル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー キングジム(KINGJIM) 型番 8045
半透明パネル
材質 本体パネル:PP(2.6mm厚)、
クリップ:PC
脚の取付け位置で高さ2段階に調節
パネルに書類を挟むことができます。
外形サイズ 435×105×320・350(H)mm パネルサイズ 390(W)×310(H)mm
重量 403g
追加説明
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 11:22現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA954HD-31 435x105x350mm デスクトップパネル
EA954HD-32 685x105x350mm デスクトップパネル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top