品番 : EA954JA-93
品名 : 295x130x 200mm 卓上キャビネット
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | KC-30R |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H) | 295×130×200mm | 引出し内寸 | 64×115×41(H)mm |
| 引出数 | 16個 | 重量 | 1.21kg |
| 材質 | ハイインパクトスチロール、スチロール樹脂(再生材45%使用) | ||
| 16個の引出しですっきりと小物を収納することができる卓上キャビネット | |||
| 引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造 | |||
| 底面には滑り止め用のゴム脚付き | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/16 03:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1977ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954JA-93 295x130x 200mm 卓上キャビネット |
| EA954JA-94 104x210x 290mm 卓上キャビネット |
ウェブカタログ画像
拡大
