詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JA-94

品名 : 104x210x 290mm 卓上キャビネット

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 KC-100R
サイズ(W×D×H) 104×210×290mm 引出し内寸 88×192×39(H)mm
引出数 6個 重量 1kg
材質 ハイインパクトスチロール、スチロール樹脂(再生材45%使用)
スリムタイプの6個の引出しで分類や区分けに便利な卓上キャビネット
引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造
底面には滑り止め用のゴム脚付き
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/11/16 03:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1977ページ
バリエーション一覧
EA954JA-93 295x130x 200mm 卓上キャビネット
EA954JA-94 104x210x 290mm 卓上キャビネット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top