詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954T-31

品名 : 76x 76x27mm デスク引き出し用トレー(黒)

散らかりがちなデスクの上や引き出しの中もスッキリ整理整頓

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 GRN-5650
商品名 グラン ブロックケース デスクトレー 仕様 SS
サイズ 外寸:76×76×27mm
内寸:70×70×23mm
厚み 3.0mm
材質 ABS樹脂 色 ブラック
クリップなど小さな備品の収納に最適
EA954T-31~62は、自由に組み合わせて積み重ねできます。
便利なスライド機構付き、積み重ねたブロックケースはスムーズなスライドが可能なので、自由に使い易い位置取りができます。
EA954T-31~62組み合わせて、トレー(EA954T-30)に積み重ねたり、引き出しの中を仕切るのに便利です。
追加説明
カタログ価格

295 円(税抜)/ 325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 120

(2026/11/04 01:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1835ページ 1978ページ
バリエーション一覧
EA954T-31 76x 76x27mm デスク引き出し用トレー(黒)
EA954T-32 76x 76x27mm デスク引き出し用トレー(白)
EA954T-41 76x152x27mm デスク引き出し用トレー(黒)
EA954T-42 76x152x27mm デスク引き出し用トレー(白)
EA954T-51 76x239x35mm デスク引き出し用トレー(黒)
EA954T-52 76x239x35mm デスク引き出し用トレー(白)
EA954T-61 152x239x35mm デスク引き出し用トレー(黒)
EA954T-62 152x239x35mm デスク引き出し用トレー(白)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は黒色です。
  • ※画像は代表画像です。\n※EA954T-31~62組み合わせが自由自在です。\n※EA954T-31~62は白色と黒色のみです。
  • ※画像は代表画像です。\n※EA954T-31~62組み合わせて、トレー(EA954T-30)に積み重ねたり、引き出しの中を仕切るのに便利です。
  • ※本商品は31です。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top