品番 : EA954T-51
品名 : 76x239x35mm デスク引き出し用トレー(黒)
散らかりがちなデスクの上や引き出しの中もスッキリ整理整頓
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | GRN-5652 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | グラン ブロックケース デスクトレー | 仕様 | M |
| サイズ | 外寸:76×239×35mm 内寸:70×233×30mm |
厚み | 3.0mm |
| 材質 | ABS樹脂 | 色 | ブラック |
| 筆記用具や定規、消しゴムなどの収納に最適 | |||
| EA954T-31~62は、自由に組み合わせて積み重ねできます。 | |||
| 便利なスライド機構付き、積み重ねたブロックケースはスムーズなスライドが可能なので、自由に使い易い位置取りができます。 | |||
| EA954T-31~62組み合わせて、トレー(EA954T-30)に積み重ねたり、引き出しの中を仕切るのに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 118 (2026/11/04 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1835ページ 1978ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA954T-30 : 239x324x45mm デスクトレー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
