詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954TC-45

品名 : 20~330x316x235mm ドキュメントスタンド(赤)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 FB-2312
商品名 ドキュメントスタンド 発泡美人 材質 再生発砲PP
サイズ 316×20(~330)×235mm
規格 A4
12仕切り、13ポケット
【A】書類のボリュームによってポケットが伸び縮みするアコーディオン式です。
【B】ポケットを広げる際便利な取っ手、ペンホルダー付
追加説明
カタログ価格

1,300 (税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/13 22:11現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA954TC-41 20~330x316x235mm ドキュメントスタンド(青)
EA954TC-43 20~330x316x235mm ドキュメントスタンド(黒)
EA954TC-45 20~330x316x235mm ドキュメントスタンド(赤)
EA954TC-46 20~330x316x235mm ドキュメントスタンド(白)
ウェブカタログ画像
  • 【A】
  • 【B】

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top