品番 : EA954TC-46
品名 : 20~330x316x235mm ドキュメントスタンド(白)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FB-2312 |
---|---|---|---|
商品名 | ドキュメントスタンド 発泡美人 | 材質 | 再生発砲PP |
サイズ | 316×20(~330)×235mm | 色 | 白 |
規格 | A4 | ||
12仕切り、13ポケット | |||
【A】書類のボリュームによってポケットが伸び縮みするアコーディオン式です。 | |||
【B】ポケットを広げる際便利な取っ手、ペンホルダー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/13 22:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 |
バリエーション一覧 |
---|
EA954TC-41 20~330x316x235mm ドキュメントスタンド(青) |
EA954TC-43 20~330x316x235mm ドキュメントスタンド(黒) |
EA954TC-45 20~330x316x235mm ドキュメントスタンド(赤) |
EA954TC-46 20~330x316x235mm ドキュメントスタンド(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)