詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954TD-1

品名 : 105x304x244mm シスボックス(青)

デスク上の多量の情報や資料をとじることなく、そのまま投げ込むだけで簡単にファイリングできます

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 SBX-87
商品名 シスボックス〈フリー型〉 サイズ(W×D×H)mm 105×304×244
色 青 材質 再生PP
規格 A4
タイトルシール、連結ビス付
大判サイズの書類も入る便利なフリー型。サイズを選ばず、何を入れても自由自在。
場所をとらず美しく収納できるファイリングボックス。
カラフルな色展開で分類管理にも便利です。
連結ビス付だから、複数つなげて使うこともできます。
フリータイプですので、大判の書類、書籍、マガジンなどを収容できます。タテ置き、ヨコ置きのどちらでも使用できます。
デスクの引き出しにも収納可能です。
立ち上がりがない書類整理ボックス。
追加説明
カタログ価格

830 円(税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/16 00:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1835ページ
バリエーション一覧
EA954TD-1 105x304x244mm シスボックス(青)
EA954TD-2 105x304x244mm シスボックス(赤)
EA954TD-3 105x304x244mm シスボックス(黒)
EA954TD-4 105x304x244mm シスボックス(白)
EA954TD-5 105x304x244mm シスボックス(黄)
EA954TD-6 105x304x244mm シスボックス(緑)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top