品番 : EA954TD-6
品名 : 105x304x244mm シスボックス(緑)
デスク上の多量の情報や資料をとじることなく、そのまま投げ込むだけで簡単にファイリングできます
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SBX-87 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シスボックス〈フリー型〉 | サイズ(W×D×H)mm | 105×304×244 |
| 色 | 緑 | 材質 | 再生PP |
| 規格 | A4 | ||
| タイトルシール、連結ビス付 | |||
| 大判サイズの書類も入る便利なフリー型。サイズを選ばず、何を入れても自由自在。 | |||
| 場所をとらず美しく収納できるファイリングボックス。 | |||
| カラフルな色展開で分類管理にも便利です。 | |||
| 連結ビス付だから、複数つなげて使うこともできます。 | |||
| フリータイプですので、大判の書類、書籍、マガジンなどを収容できます。タテ置き、ヨコ置きのどちらでも使用できます。 | |||
| デスクの引き出しにも収納可能です。 | |||
| 立ち上がりがない書類整理ボックス。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/16 00:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1835ページ | ||||
