品番 : EA954TD-122
品名 : 20-330x260x325mm ファイルスタンド(伸縮式/ピンク)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FB-2381 |
|---|---|---|---|
| 色 | ピンク | サイズ(W×D×H)mm | 20(~330)×260×325 |
| 材質 | 再生発泡PP | 厚み | 2.5mm |
| 規格 | A4タテ型 | ||
| 奥行き自在(約20~330mm) | |||
| 分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド | |||
| 書類を立てて収納できる省スペース設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 21:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

