品番 : EA954TD-144
品名 : 20-330x260x325mm ファイルスタンド(伸縮式/ホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | FB-3612 |
---|---|---|---|
商品名 | ドキュメントスタンド 発泡美人 | サイズ(W×D×H)mm | 20(~330)×260×325 |
厚み | 2.5mm | 材質 | 再生発泡PP |
規格 | A4たて型用 | 重量(g) | 418 |
色 | 白 | ||
ディスク上において書類を立てて収納できるアコーディオン式の収納スタンド | |||
縮めるとコンパクト、ポケットを広げると自立可能 | |||
書類の形状や向きに合わせてヨコに立てて使用することもできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 11:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1908ページ |
代替品
|
拡大