品番 : EA954TD-16
品名 : 85x254x306mm シスボックス(白)
デスク上の多量の情報や資料をとじることなく、そのまま投げ込むだけで簡単にファイリングできます
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SBX-85 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シスボックス〈タテ型〉 | サイズ(W×D×H)mm | 85×254×306 |
| 色 | 白 | 材質 | 再生PP |
| 規格 | A4 | 置き方 | タテ型 |
| タイトルシール、連結ビス付 | |||
| 場所をとらず美しく収納できるファイリングボックス。 | |||
| カラフルな多色展開で分類管理にも便利。 | |||
| 連結ビス付だから、複数つなげて使うこともできます。 | |||
| 増えつづける情報を簡単、スピーディーに、分類保管できるファイリングボックス。 | |||
| 共有の資料は書棚に分類保管でき、必要な資料をまとめて取り出す場合にも便利です。 | |||
| 保管棚からの出し入れが容易にできる指掛穴付。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/19 07:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1835ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA954TD-105 : 240x316mm シストレーホルダー(クリアー) |
