品番 : EA954TD-23
品名 : 85x324x198mm シスボックス(緑)
マガジンサイズも収納できる出し入れしやすいA4ヨコ型ボックス
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SBX-86 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シスボックス〈ヨコ型〉 | サイズ(W×D×H)mm | 85×324×198 |
| 色 | 緑 | 材質 | 再生PP |
| 規格 | A4 | 置き方 | ヨコ型 |
| タイトルシール、連結ビス付 | |||
| デスクサイドでの書類整理に便利なヨコ型です。 | |||
| デスクの引き出しにも収納可能です。 | |||
| 連結ビス付だから、複数つなげて使うこともできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/19 07:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1835ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA954TD-105 : 240x316mm シストレーホルダー(クリアー) |
