品番 : EA954TD-59
品名 : 102x317x261mm ファイルスタンド(横型/紫)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AD-2651 |
|---|---|---|---|
| A4よこ型用 | |||
| 材質 | 再生PP | 厚み | 0.9mm |
| サイズ | 317×102×261mm | 色 | 紫 |
| 底が抜けない2重ロック | |||
| 組立タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

