品番 : EA954TE-102
品名 : 75x250x315mm ファイルスタンド(A4サイズ/2個)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | FS-25ER |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H) | 75×250×315mm | 材質 | ポリプロピレン(再生材40%使用) |
| 収納目安 | A4サイズまでの書類、ファイルなど | 入数 | 2個 |
| A4サイズまでを収納できる、環境に配慮した再生原料を使用したファイルスタンド | |||
| 置き方によって、ファイルを縦にも横にも入れられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 08:25現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1835ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954TE-101 110x250x315mm ファイルスタンド(A4サイズ) |
| EA954TE-102 75x250x315mm ファイルスタンド(A4サイズ/2個) |
| EA954TE-103 110x250x315mm ファイルスタンド(A4サイズ/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2個
