詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954TE-103

品名 : 110x250x315mm ファイルスタンド(A4サイズ/2個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 FS-25EW×2
サイズ(W×D×H) 110×250×315mm 材質 ポリプロピレン
収納物の目安 A4サイズまでの書類、ファイルなど 入数 2個
A4サイズの書類やファイルがピッタリ入るファイルスタンド
厚めのファイルも収納できるワイドタイプ
縦置き、横置きができるので収納物や、置き場所によって使い分けることができます。
追加説明
カタログ価格

670 円(税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/10/31 08:53現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1835ページ
バリエーション一覧
EA954TE-101 110x250x315mm ファイルスタンド(A4サイズ)
EA954TE-102 75x250x315mm ファイルスタンド(A4サイズ/2個)
EA954TE-103 110x250x315mm ファイルスタンド(A4サイズ/2個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top