品番 : EA954TE-160
品名 : 316x102x240mm ファイルスタンド(ピンク/5個)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 11990 |
|---|---|---|---|
| 色 | ピンク | サイズ(W×D×H)mm | 316×102×240 |
| 材質 | ダンボール製(再生紙) | 入数 | 5個 |
| A4よこ型 | |||
| ワンタッチ組立式 | |||
| 上部3方を折り返して補強してあるので、耐久性があります。 | |||
| 両端を矢印の方向に押すと、底の部分が起き上がるワンタッチ組立式 | |||
| 従来の3×3・6×6保管庫を有効に活用できるA4ピッタリサイズのボックスファイル。3×3保管庫なら3段、3×6保管庫なら6段収納できます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 01:11現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1836ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数5個
