詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954TE-162

品名 : 316x102x240mm ファイルスタンド(グリーン/5個)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 11992
色 グリーン サイズ(W×D×H)mm 316×102×240
材質 ダンボール製(再生紙) 入数 5個
A4よこ型
ワンタッチ組立式
上部3方を折り返して補強してあるので、耐久性があります。
両端を矢印の方向に押すと、底の部分が起き上がるワンタッチ組立式
従来の3×3・6×6保管庫を有効に活用できるA4ピッタリサイズのボックスファイル。3×3保管庫なら3段、3×6保管庫なら6段収納できます。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 01:11現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 1836ページ
バリエーション一覧
EA954TE-160 316x102x240mm ファイルスタンド(ピンク/5個)
EA954TE-161 316x102x240mm ファイルスタンド(ブルー/5個)
EA954TE-162 316x102x240mm ファイルスタンド(グリーン/5個)
EA954TE-163 316x102x240mm ファイルスタンド(イエロー/5個)
EA954TE-164 316x102x240mm ファイルスタンド(グレー/5個)
ウェブカタログ画像
入数5個
  • 入数5個
  • 従来の3×3・3×6保管庫を有効に活用できるボックスファイル
  • 両端を矢印の方向に押すと、底の部分が起き上がる、ワンタッチ組立式です。\n※本商品色はグリーンです。
  • ※本商品色はグリーンです。
  • 上部3方を折り返して補強してあるので、耐久性があります。\n※本商品色はグリーンです。
  • 折りたたんだ状態\n※本商品色はグリーンです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top