詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954TF-1

品名 : 244x341x60mm シストレー(青)

進行中の情報、文書の分類整理に最適
書類の出し入れが簡単にできるスライド式

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 STX-60
商品名 シストレー サイズ(W×D×H)mm 外寸:244×341×60
内寸:229×333×53
色 青 材質 再生ABS樹脂
規格 A4 耐荷重 2kg
取りはずし可能なタイトルカード付
階段式にスライドさせることができますので中の書類が見やすく、出し入れが簡単です。
幾重の積み重ねも自在。ジョイント部分がロックされますので、そのまま持ち上げて移動OK。
A4書類整理に便利なカラフルな書類トレー(レタートレー)。
追加説明
カタログ価格

1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/13 01:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1835ページ
バリエーション一覧
EA954TF-1 244x341x60mm シストレー(青)
EA954TF-2 244x341x60mm シストレー(赤)
EA954TF-3 244x341x60mm シストレー(黒)
EA954TF-4 244x341x60mm シストレー(白)
EA954TF-5 244x341x60mm シストレー(黄)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top