品番 : EA954TF-2
品名 : 244x341x60mm シストレー(赤)
進行中の情報、文書の分類整理に最適
書類の出し入れが簡単にできるスライド式
書類の出し入れが簡単にできるスライド式
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | STX-60 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シストレー | サイズ(W×D×H)mm | 外寸:244×341×60 内寸:229×333×53 |
| 色 | 赤 | 材質 | 再生ABS樹脂 |
| 規格 | A4 | 耐荷重 | 2kg |
| 取りはずし可能なタイトルカード付 | |||
| 階段式にスライドさせることができますので中の書類が見やすく、出し入れが簡単です。 | |||
| 幾重の積み重ねも自在。ジョイント部分がロックされますので、そのまま持ち上げて移動OK。 | |||
| A4書類整理に便利なカラフルな書類トレー(レタートレー)。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/13 01:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1835ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954TF-1 244x341x60mm シストレー(青) |
| EA954TF-2 244x341x60mm シストレー(赤) |
| EA954TF-3 244x341x60mm シストレー(黒) |
| EA954TF-4 244x341x60mm シストレー(白) |
| EA954TF-5 244x341x60mm シストレー(黄) |
