品番 : EA954TF-23
品名 : 255x343x65mm シストレー(ブラック)
進行中の文書の分類整理に最適、ゆったり設計のデスクトレー
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SSS-1246-60 |
|---|---|---|---|
| 規格 | A4判 | サイズ(W×D×H)mm | 外寸:255×343×65 内寸:246×340×57 |
| カラー | ブラック | 材質 | 再生ポリスチレン |
| 耐荷重 | 2kg | ||
| スタッキングがしやすいサイドストッパー付。 | |||
| 角2封筒が入るゆったりサイズ設計。 | |||
| スライド式に積み重ねができるので、中の書類が見やすく、出し入れが簡単です。 | |||
| 底面のストッパーで3段階にスライドできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/16 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1835ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954TF-21 255x343x65mm シストレー(ブルー) |
| EA954TF-22 255x343x65mm シストレー(グリーン) |
| EA954TF-23 255x343x65mm シストレー(ブラック) |
| EA954TF-24 255x343x65mm シストレー(クリア) |
ウェブカタログ画像
拡大
