詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954TF-24

品名 : 255x343x65mm シストレー(クリア)

進行中の文書の分類整理に最適、ゆったり設計のデスクトレー

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 SSS-1246-90
規格 A4タテ サイズ(W×D×H)mm 外寸:255×343×65
内寸:246×340×57
カラー クリア 材質 再生ポリスチレン
耐荷重 2kg
スタッキングがしやすいサイドストッパー付。
角2封筒が入るゆったりサイズ設計。
スライド式に積み重ねができるので、中の書類が見やすく、出し入れが簡単です。
底面のストッパーで3段階にスライドできます。
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/16 23:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1835ページ
バリエーション一覧
EA954TF-21 255x343x65mm シストレー(ブルー)
EA954TF-22 255x343x65mm シストレー(グリーン)
EA954TF-23 255x343x65mm シストレー(ブラック)
EA954TF-24 255x343x65mm シストレー(クリア)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top