品番 : EA956A-46
品名 : 714x441x860mm ツールキャビネット
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | TC6101R |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 714(W)×441(D)×860(H)mm(キャスター含) |
| 材質 | 本体:スチール キャスター:硬質ゴム |
キャスター | φ97mm |
| 重量 | 19kg | 耐荷重 | 90kgf |
| 天板にはキズ防止用のマット付 | |||
| 自在キャスター×4個 (内2個にストッパー付) |
|||
| 必要工具 | (+)#3ドライバー、スパナ13mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/18 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1597ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) |
| 関連商品 | EA684AS-13 : 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
