品番 : EA956FA-40
品名 : ツーリングホルダー(BT-40用 /7個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 樹脂 | サイズ | 74×137×63(H)mm |
---|---|---|---|
適合シャンク | BT40 | 重量 | 86g |
マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです | |||
EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。 | |||
入数は7個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/26 19:24現在) |
||||
商品入数 | 7 | 販売単位 | 組 |
バリエーション一覧 |
---|
EA956FA-30 ツーリングホルダー(BT-30用 /8個) |
EA956FA-40 ツーリングホルダー(BT-40用 /7個) |
EA956FA-50 ツーリングホルダー(BT-50用 /5個) |
EA956FA-63 ツーリングホルダー(HSK-63用 /6個) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA956FA-20 : 595x143x225mm ツーリングホルダー受け |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)