品番 : EA956KF-1
品名 : 600x400x922mm 作業台(ワゴン型)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山金工業 | 型番 | W6TK-K-GI |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 段数 | 3 |
| サイズ | 600(W)×400(D)mm | 天板サイズ | 750(W)×500(D)mm×922(H)mm |
| 耐荷重 | 200kg | 色 | 天板:グリーン 本体:アイボリー(粉体塗装) |
| 材質 | 本体:スチール 天板:パーチクルボード、ペーパーコア(塩ビシート貼り) |
重量 | 18.6kg |
| 必要工具 | (+)#3ドライバー 13㎜スパナ 6㎜六角レンチ |
||
| 移動式のワークテーブルとしてもご活用いただけます。 | |||
| 塩ビシート天板仕様 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,700 円(税抜)/ 52,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 02:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1608ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956KF-1 600x400x922mm 作業台(ワゴン型) |
| EA956KF-2 750x500x922mm 作業台(ワゴン型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA557AM-3 : #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) |
| 関連商品 | EA573GA-6 : 6.0x 96mm 六角棒レンチ |
| 関連商品 | EA684AS-13 : 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
