品番 : EA956MV-31
品名 : 600x450x835mm /2段 ワゴン(ステンレス製/コボレ止付
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
段数 | 2段 | サイズ | 600×450×835(H)mm |
---|---|---|---|
重量 | 14kg | 材質 | ステンレス(SUS430) |
キャスター | φ75mmウレタン製 | 耐荷重 | 15kg/段 |
耐薬品性、防錆性、耐久性に優れています。 | |||
天板及び中棚には転落防止用の枠付です。 | |||
自在キャスター4個(内2個ストッパー付) | |||
引出し付きで小物の収納に便利です | |||
φ75㎜キャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています | |||
天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです | |||
商品は完成品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,400 円(税抜)/ 53,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/12 09:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA956MV-31 600x450x835mm /2段 ワゴン(ステンレス製/コボレ止付 |
EA956MV-33 750x450x840mm /2段 ワゴン(ステンレス製/コボレ止付 |
メイン画像
拡大
.jpg)