品番 : EA956SA-11
品名 : 500x400x740-1000mm/50kg ワークテーブル(傾斜)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | TS-54RW |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 500×400×740~1000(傾斜0°時、キャスター含) |
| 重量(kg) | 13 | 耐荷重(kg) | 50(天板傾斜時:10) |
| 材質 | スチール | キャスター径 | φ50mm(エラストマー車) |
| キャスター | 自在×4(ストッパー付×2、ストッパー無し×2) | カラー | パールホワイト |
| コボレ止め | 25mm | 天板傾斜機能 | 0~45°まで15°ピッチの4段階で調整可能 |
| 高さ調整 | 20mmピッチで14段階 | ||
| 高さ調整と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 | |||
| コボレ止め付。 | |||
| 加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。 | |||
| ノブをゆるめるだけで上下調整可能。 | |||
| 抗菌粉体塗装 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 22:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1608ページ | ||||
