品番 : EA956SA-111
品名 : 900x600x900mm/350kg 作業台
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | KD-38FE |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 900(W)×600(D)×900(H)mm |
| 耐荷重 | 350kg ※安全率20%を設定 |
天板厚 | 21mm |
| 材質 | 天板:塩ビ系樹脂(サカエリューム天板) フレーム:構造用鋼管(抗菌粉体塗装) アジャスター:再生樹脂 |
重量 | 23kg |
| アジャスター | φ40×12mm(M12×P1.75) | カラー | グリーン(サカエグリーン) |
| 立作業用 | |||
| 改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板を採用。 軽くて丈夫なハニカム構造で耐久性・耐薬品性・防水性にも優れ摩耗や引っかき傷にも強くなっています。 |
|||
| フレーム構造用鋼管製角パイプを使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まりにくいです。 | |||
| 床を傷つけにくい樹脂製アジャスター付きでレベル調整が容易です。 | |||
| カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能 | |||
| 電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、医療機器製造工場などに最適 | |||
| グリーン購入適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,700 円(税抜)/ 55,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 20:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
