詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956SA-116

品名 : 1800x600x900mm/350kg 作業台

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 KD-68FE
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 1800(W)×600(D)×900(H)mm
耐荷重 350kg
※安全率20%を設定
天板厚 21mm
材質 天板:塩ビ系樹脂(サカエリューム天板)
フレーム:構造用鋼管(抗菌粉体塗装)
アジャスター:再生樹脂
重量 34kg
アジャスター φ40×12mm(M12×P1.75) カラー グリーン(サカエグリーン)
立作業用
改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板を採用。
軽くて丈夫なハニカム構造で耐久性・耐薬品性・防水性にも優れ摩耗や引っかき傷にも強くなっています。
フレーム構造用鋼管製角パイプを使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まりにくいです。
床を傷つけにくい樹脂製アジャスター付きでレベル調整が容易です。
カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能
電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、医療機器製造工場などに最適
グリーン購入適合品
追加説明
カタログ価格

67,500 (税抜)/ 74,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/09 04:07現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA956SA-111 900x600x900mm/350kg 作業台
EA956SA-112 1200x600x900mm/350kg 作業台
EA956SA-113 1200x750x900mm/350kg 作業台
EA956SA-114 1500x600x900mm/350kg 作業台
EA956SA-115 1500x750x900mm/350kg 作業台
EA956SA-116 1800x600x900mm/350kg 作業台
EA956SA-117 1800x750x900mm/350kg 作業台
EA956SA-118 1800x900x900mm/350kg 作業台
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top