詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956SA-31

品名 : 400x330x800mm アルミ製ツールワゴン(エラストマー車)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 SPE-03JAL
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 400×330×800
(キャスター含)
重量(kg) 4.3 耐荷重(kg) 50
材質 本体:アルミ
キャスター金具:スチール
キャスター 自在×4(内ストッパー付×2)
キャスター径 φ75mm(エラストマー車) 段数 3
棚板有効寸法 396(W)×326(D)mm 棚寸法 400(W)×330(D)×38(H)mm
棚板厚み 1.0mm
見た目にも美しいアルミ製のワゴンです。
スチール製に比べ軽く、使い勝手の良いワゴンです。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
床面への汚れがつきにくく、ダブルボールベアリング構造により始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
追加説明
カタログ価格

34,400 円(税抜)/ 37,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/14 07:29現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1595ページ

代替品

EA956SA-32
バリエーション一覧
EA956SA-31 400x330x800mm アルミ製ツールワゴン(エラストマー車)
EA956SA-32 540x450x800mm アルミ製ツールワゴン(エラストマー車)
EA956SA-35 400x330x800mm アルミ製ツールワゴン(導電ゴム車)
EA956SA-36 540x450x800mm アルミ製ツールワゴン(導電ゴム車)
ウェブカタログ画像
  • 棚板は皿型・フラット型変更可能

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top