品番 : EA956SA-32
品名 : 540x450x800mm アルミ製ツールワゴン(エラストマー車)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | SPF-03JAL |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 540×450×800 (キャスター含) |
| 重量(kg) | 5.4 | 耐荷重(kg) | 50 |
| 材質 | 本体:アルミ キャスター金具:スチール |
キャスター | 自在×4(内ストッパー付×2) |
| キャスター径 | φ75mm(エラストマー車) | 段数 | 3 |
| 棚板有効寸法 | 536(W)×446(D)mm | 棚寸法 | 540(W)×450(D)×38(H)mm |
| 棚板厚み | 1.0mm | ||
| 見た目にも美しいアルミ製のワゴンです。 | |||
| スチール製に比べ軽く、使い勝手の良いワゴンです。 | |||
| 棚板は皿型・フラット型変更可能です。 | |||
| 床面への汚れがつきにくく、ダブルボールベアリング構造により始動性に優れ、物を軽く搬送できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,700 円(税抜)/ 46,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/14 08:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1595ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956SA-31 400x330x800mm アルミ製ツールワゴン(エラストマー車) |
| EA956SA-32 540x450x800mm アルミ製ツールワゴン(エラストマー車) |
| EA956SA-35 400x330x800mm アルミ製ツールワゴン(導電ゴム車) |
| EA956SA-36 540x450x800mm アルミ製ツールワゴン(導電ゴム車) |
