品番 : EA956SA-6
品名 : 600x450x700-1000mm/50kg セル作業台(昇降)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | CL-6045PI |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 600×450×700~1000 |
| 重量(kg) | 12 | 耐荷重 | 50kg |
| 材質 | 天板:ポリエステル樹脂 脚部:スチール キャスター:エラストマー |
天板厚 | 21mm |
| 脚部外径 | φ31.8mm | キャスター | 自在×4(ストッパー付×2、ストッパー無し×2) |
| キャスターサイズ | φ50mm | キャスターねじ径 | M12×P1.75 |
| 色 | アイボリー | ||
| シングル脚 | |||
| ワークに合わせて高さ調節できます。 | |||
| 小さな商品でも、大きな商品でも姿勢を変えずに作業ができるので、疲労も軽減し作業効率が上がります。 | |||
| 700~1000mmの間で高さ調節可能です。(無段階調節) | |||
| キャスター付きなので移動に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1608ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA956SA-6 600x450x700-1000mm/50kg セル作業台(昇降) |
| EA956SA-7 750x500x700-1000mm/50kg セル作業台(昇降) |
| EA956SA-8 900x600x700-1000mm/50kg セル作業台(昇降) |
| EA956SA-9 1200x600x700-1000mm/100kg セル作業台(昇降) |
